Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7995 A2 5 x 70 -Z Holzschrauben mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz Z (Pozidriv)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7995205007033
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7995205007033
EAN/GTIN:
     4036758313488
Suchbegriffe:
DIN 7995
Holzschraube DIN 7995
Kreuzschlitzschraube DIN 7995
Kreuzschraube DIN 7995
DIN 7995 A2 5 x 70 -Z Holzschrauben mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz Z (Pozidriv)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5
Gewindelänge:
42
Schlüssel:
No. 11
Kopfdurchmesser:
9,2
Kopfhöhe ohne Kuppe:
2,5
Länge Zollmaß:
2,75
Höhe Kuppe:
1,25
Radius:
10
Länge:
70
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,15765* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,91*
€ 68,9129
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,74*
€ 66,3306
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 52,96*
€ 63,0224
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,05*
€ 54,7995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,31*
€ 45,5889
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,75*
€ 44,9225
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,53*
€ 37,5207
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.