Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7995 A2 6 x 25 -Z Holzschrauben mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz Z (Pozidriv)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7995206002533
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7995206002533
EAN/GTIN:
     4036758313549
Suchbegriffe:
DIN 7995
Holzschraube DIN 7995
Kreuzschlitzschraube DIN 7995
Kreuzschraube DIN 7995
DIN 7995 A2 6 x 25 -Z Holzschrauben mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz Z (Pozidriv)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6
Gewindelänge:
15
Schlüssel:
No. 13
Kopfdurchmesser:
11
Kopfhöhe ohne Kuppe:
3
Länge Zollmaß:
1
Höhe Kuppe:
1,5
Radius:
12
Länge:
25
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,08215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,70*
€ 36,533
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,25*
€ 35,9975
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 28,75*
€ 34,2125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,61*
€ 29,2859
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,37*
€ 24,2403
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,93*
€ 23,7167
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,43*
€ 19,5517
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.