Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7995 A2 6 x 50 -Z Holzschrauben mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz Z (Pozidriv)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7995206005033
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7995206005033
EAN/GTIN:
     4036758313594
Suchbegriffe:
DIN 7995
Holzschraube DIN 7995
Kreuzschlitzschraube DIN 7995
Kreuzschraube DIN 7995
DIN 7995 A2 6 x 50 -Z Holzschrauben mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz Z (Pozidriv)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6
Gewindelänge:
30
Schlüssel:
No. 13
Kopfdurchmesser:
11
Kopfhöhe ohne Kuppe:
3
Länge Zollmaß:
2
Höhe Kuppe:
1,5
Radius:
12
Länge:
50
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,17125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,57*
€ 73,2683
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,91*
€ 71,2929
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 56,92*
€ 67,7348
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,63*
€ 59,0597
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,39*
€ 49,2541
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,80*
€ 48,552
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,25*
€ 40,7575
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.