Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7995 A2 6 x 60 -Z Holzschrauben mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz Z (Pozidriv)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7995206006033
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7995206006033
EAN/GTIN:
     4036758313600
Suchbegriffe:
DIN 7995
Holzschraube DIN 7995
Kreuzschlitzschraube DIN 7995
Kreuzschraube DIN 7995
DIN 7995 A2 6 x 60 -Z Holzschrauben mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz Z (Pozidriv)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6
Gewindelänge:
36
Schlüssel:
No. 13
Kopfdurchmesser:
11
Kopfhöhe ohne Kuppe:
3
Länge Zollmaß:
2,375
Höhe Kuppe:
1,5
Radius:
12
Länge:
60
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2033* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,53*
€ 44,6607
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,08*
€ 44,1252
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 35,23*
€ 41,9237
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,09*
€ 35,8071
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,01*
€ 29,7619
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,60*
€ 29,274
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,33*
€ 24,1927
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.