Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7995 A2 6 x 65 -Z Holzschrauben mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz Z (Pozidriv)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7995206006533
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7995206006533
EAN/GTIN:
     4036758313617
Suchbegriffe:
DIN 7995
Holzschraube DIN 7995
Kreuzschlitzschraube DIN 7995
Kreuzschraube DIN 7995
DIN 7995 A2 6 x 65 -Z Holzschrauben mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz Z (Pozidriv)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6
Gewindelänge:
39
Schlüssel:
No. 13
Kopfdurchmesser:
11
Kopfhöhe ohne Kuppe:
3
Länge Zollmaß:
2,5625
Höhe Kuppe:
1,5
Radius:
12
Länge:
65
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2245* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,46*
€ 49,3374
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,41*
€ 48,0879
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,40*
€ 45,696
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,13*
€ 39,4247
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,56*
€ 32,7964
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,09*
€ 32,2371
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,45*
€ 26,7155
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.