Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Kreuzschlitzschrauben
>
Edelstahlschraube DIN 7996
>
Artikel
DIN 7996 A2 3,5 x 50 -Z Holzschrauben mit Halbrundkopf und Kreuzschlitz Z (Pozidriv)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
588-7996203505033
Hersteller:
Lederer
Herst.-Nr.:
7996203505033
EAN/GTIN:
4036758313839
Suchbegriffe:
DIN 7996
Holzschraube DIN 7996
Kreuzschlitzschraube DIN 7996
Kreuzschraube DIN 7996
DIN 7996 A2 3,5 x 50 -Z Holzschrauben mit Halbrundkopf und Kreuzschlitz Z (Pozidriv)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
2,35
Durchmesser:
3,5
Gewindelänge:
30
Schlüssel:
No. 6
Außendurchmesser:
7
Länge Zollmaß:
2
Radius:
5,6
Länge:
50
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 588
>
DIN 7996 - Holzschrauben mit Halbrundkopf und Kreuzschlitz Z (Pozidriv)
Weitere Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 7996
,
Halbrundholzschraube
,
Halbrundkopf-Holzschraube
,
din 7996 a2
,
din 7996
,
din 7996 durchmesser 3,5mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 37,86*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07572* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,26*
€ 81,2294
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,40*
€ 79,016
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 63,12*
€ 75,1128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,83*
€ 65,2477
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,69*
€ 54,3711
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,14*
€ 53,7166
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,86*
€ 45,0534
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen