Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7997 A2 3 x 12 -Z Holzschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz Z (Pozidriv)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7997 A2 3 x 12 -Z Holzschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz Z (Pozidriv)
Artikel-Nr.:
     588-7997203001233
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7997203001233
EAN/GTIN:
     4036758314522
Suchbegriffe:
DIN 7997
Holzschraube DIN 7997
Senkholzschraube DIN 7997
Senkkopfholzschraube DIN 7997
DIN 7997 A2 3 x 12 -Z Holzschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz Z (Pozidriv)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
1,65
Durchmesser:
3
Gewindelänge:
7,2
Schlüssel:
No. 5
Außendurchmesser:
5,6
Länge Zollmaß:
15/32
Länge:
12
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01874* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,02*
€ 21,4438
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,58*
€ 20,9202
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,68*
€ 19,8492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,52*
€ 17,2788
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,90*
€ 14,161
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,66*
€ 13,8754
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,37*
€ 11,1503
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.