Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Kreuzschlitzschraube
>
DIN 7997
>
Artikel
DIN 7997 A2 5 x 20 -Z Holzschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz Z (Pozidriv)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
588-7997205002033
Hersteller:
Lederer
Herst.-Nr.:
7997205002033
EAN/GTIN:
4036758314904
Suchbegriffe:
DIN 7997
Holzschraube DIN 7997
Senkholzschraube DIN 7997
Senkkopfholzschraube DIN 7997
DIN 7997 A2 5 x 20 -Z Holzschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz Z (Pozidriv)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
2,5
Durchmesser:
5
Gewindelänge:
12
Schlüssel:
No. 11
Außendurchmesser:
9,2
Länge Zollmaß:
43224
Länge:
20
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 588
>
DIN 7997 - Holzschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz Z (Pozidriv)
Weitere Suchbegriffe:
Senkschraube DIN 7997
,
holzschraube din 7997 5x20
,
din 7997
,
din 7997 a2
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,78*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0489* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,75*
€ 22,3125
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,37*
€ 21,8603
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,45*
€ 20,7655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,20*
€ 18,088
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,43*
€ 14,7917
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,10*
€ 14,399
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,78*
€ 11,6382
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen