Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 (~ISO 7093-1) A2 10,5 (M 10) Unterlegscheiben, Außendurchmesser ~ 3x Gewindedurchmesser


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-90212105
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     90212105
EAN/GTIN:
     4036758034758
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 (~ISO 7093-1) A2 10,5 (M 10) Unterlegscheiben, Außendurchmesser ~ 3x Gewindedurchmesser
Weitere Informationen:
Außendurchmesser max.:
30
Durchmesser:
10,5
Stärke:
2,5
für Schrauben:
M 10
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,09195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,24*
€ 40,7456
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,80*
€ 40,222
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,12*
€ 38,2228
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,45*
€ 32,6655
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,82*
€ 27,1558
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,34*
€ 26,5846
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,39*
€ 21,8841
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.