Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 (~ISO 7093-1) A2 15,0 (M 14) Unterlegscheiben, Außendurchmesser ~ 3x Gewindedurchmesser


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-90212150
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     90212150
EAN/GTIN:
     4036758034772
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 (~ISO 7093-1) A2 15,0 (M 14) Unterlegscheiben, Außendurchmesser ~ 3x Gewindedurchmesser
Weitere Informationen:
Außendurchmesser max.:
44
Durchmesser:
15
Stärke:
3
für Schrauben:
M 14
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2511* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,44*
€ 55,2636
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,24*
€ 53,8356
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,98*
€ 51,1462
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,99*
€ 44,0181
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,84*
€ 36,6996
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,30*
€ 36,057
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,11*
€ 29,8809
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.