Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
Edelstahlscheiben
>
ISO 7093 Edelstahl
>
Artikel
DIN 9021 (~ISO 7093-1) A2 26,0 (M 24) Unterlegscheiben, Außendurchmesser ~ 3x Gewindedurchmesser
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
588-90212260
Hersteller:
Lederer
Herst.-Nr.:
90212260
EAN/GTIN:
4036758034826
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 (~ISO 7093-1) A2 26,0 (M 24) Unterlegscheiben, Außendurchmesser ~ 3x Gewindedurchmesser
Weitere Informationen:
Außendurchmesser max.:
72
Durchmesser:
26
Stärke:
5
für Schrauben:
M 24
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 588
>
DIN 9021 - Unterlegscheiben, Außendurchmesser ~ 3x Gewindedurchmesser
Weitere Suchbegriffe:
Scheibe ISO 7093
,
Unterlegscheibe DIN 9021
,
Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093
,
Unterlegscheibe ISO 7093
,
Edelstahlscheibe DIN 9021
,
Edelstahlscheibe ISO 7093
,
ISO 7093 Edelstahl
,
din9021 a2 26
,
din 9021
,
din 9021 m6 a2
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 48,925*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9785* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,10*
€ 102,459
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,47*
€ 99,3293
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 79,295*
€ 94,36105
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,34*
€ 82,5146
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,025*
€ 69,04975
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,685*
€ 68,64515
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,925*
€ 58,22075
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen