Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Kreuzschlitzschrauben
>
Edelstahlschraube DIN 7995
>
Artikel
L-9084 A2 4,5 x 25 U-15 Spenglerschrauben (DIN 7995) mit Neoprene-Dichtscheibe (15 mm)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
588-9084204502533
Hersteller:
Lederer
Herst.-Nr.:
9084204502533
EAN/GTIN:
4036758319008
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 7995
Spenglerdichtschraube
Spenglerschraube
spenglerschraube 4,5x25
L-9084 A2 4,5 x 25 U-15 Spenglerschrauben (DIN 7995) mit Neoprene-Dichtscheibe (15 mm)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4,5
Länge:
25
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 588
>
L 9084 - Spenglerschrauben (DIN 7995) mit Neoprene-Dichtscheibe (15 mm)
Weitere Suchbegriffe:
spenglerdichtschraube
,
spenglerschraube 4x25
,
DIN 7995
,
L 9084
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,96*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0648* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,53*
€ 29,1907
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,93*
€ 28,4767
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,72*
€ 27,0368
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,74*
€ 23,4906
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,23*
€ 19,3137
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,91*
€ 18,9329
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen