Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Edelstahlschraube DIN 7995
>
Artikel
L-9084 A2 4,5 x 25 U-15 verkupfert Spenglerschrauben (DIN 7995), Neoprene-Dichtscheibe (15 mm), verkupfert
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
588-908420450253311
Hersteller:
Lederer
Herst.-Nr.:
908420450253311
EAN/GTIN:
4036758340392
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 7995
Spenglerdichtschraube
Spenglerschraube
spenglerschraube 4,5x25
L-9084 A2 4,5 x 25 U-15 verkupfert Spenglerschrauben (DIN 7995), Neoprene-Dichtscheibe (15 mm), verkupfert
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4,5
Länge:
25
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 588
>
L 9084 - Spenglerschrauben (DIN 7995), Neoprene-Dichtscheibe (15 mm), verkupfert
Weitere Suchbegriffe:
spenglerdichtschraube
,
spenglerschraube 4x25
,
DIN 7995
,
L 9084
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,29*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,15145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,17*
€ 65,6523
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,27*
€ 63,3913
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 50,60*
€ 60,214
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,24*
€ 52,6456
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,72*
€ 43,6968
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,53*
€ 43,4707
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,29*
€ 36,0451
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen