Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Stockschraube
>
Artikel
L-9088 A2 M 10 x 100 LM= 30/LH= 57 mm Stockschrauben, Standardausführung
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
588-90882100100
Hersteller:
Lederer
Herst.-Nr.:
90882100100
EAN/GTIN:
4036758228799
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube a2 m10x100
stockschrauben m10
stockschraube
L-9088 A2 M 10 x 100 LM= 30/LH= 57 mm Stockschrauben, Standardausführung
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10
Gewindelänge / metr.Gewinde:
40
Länge:
100
Gewindelänge / Holzschr.Gew.:
47
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 588
>
L 9088 - Stockschrauben, Standardausführung
Weitere Suchbegriffe:
L 9088
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 36,92*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7384* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,295*
€ 78,89105
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,585*
€ 76,85615
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 61,355*
€ 73,01245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,20*
€ 63,308
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,36*
€ 52,7884
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,97*
€ 52,3243
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,92*
€ 43,9348
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen