Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Blechschraube
>
DIN 7976
>
Artikel
L-9096 A2 4,2 x 19 -C Blechschrauben mit Sechskantkopf (DIN 7976) mit Neopren-Dichtscheibe
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
588-90962042019
Hersteller:
Lederer
Herst.-Nr.:
90962042019
EAN/GTIN:
4036758229482
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976
L-9096 A2 4,2 x 19 -C Blechschrauben mit Sechskantkopf (DIN 7976) mit Neopren-Dichtscheibe
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4,2
Schlüsselweite:
7
Länge Zollmaß:
l"
Länge:
19
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 588
>
L 9096 - Blechschrauben mit Sechskantkopf (DIN 7976) mit Neopren-Dichtscheibe
Weitere Suchbegriffe:
DIN EN ISO 1479
,
DIN ISO 1479
,
ISO 1479
,
Sechskant-Blechschraube DIN 7976
,
din7976 4.2 x 19 mm
,
blechschraube din 7976
,
blechschraube din en iso 1479 a2
,
L 9096
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,46*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,0123* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 247,91*
€ 295,0129
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 246,92*
€ 293,8348
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 240,74*
€ 286,4806
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 225,43*
€ 268,2617
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 202,46*
€ 240,9274
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen