Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-9096 A2 4,8 x 70 -C Blechschrauben mit Sechskantkopf (DIN 7976) mit Neopren-Dichtscheibe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-90962048070
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     90962048070
EAN/GTIN:
     4036758229697
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976
L-9096 A2 4,8 x 70 -C Blechschrauben mit Sechskantkopf (DIN 7976) mit Neopren-Dichtscheibe
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4,8
Schlüsselweite:
8
Länge Zollmaß:
2l"
Länge:
70
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,197* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,88*
€ 61,7372
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,51*
€ 60,1069
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,68*
€ 57,9292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,43*
€ 56,4417
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,87*
€ 55,7753
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,40*
€ 46,886
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.