Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-9096 A2 5,5 x 32 -C Blechschrauben mit Sechskantkopf (DIN 7976) mit Neopren-Dichtscheibe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-90962055032
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     90962055032
EAN/GTIN:
     4036758229802
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976
L-9096 A2 5,5 x 32 -C Blechschrauben mit Sechskantkopf (DIN 7976) mit Neopren-Dichtscheibe
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5,5
Schlüsselweite:
8
Länge Zollmaß:
1L"
Länge:
32
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1622* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,48*
€ 51,7412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,79*
€ 48,5401
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,63*
€ 47,1597
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,66*
€ 46,0054
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,44*
€ 38,6036
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.