Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-9096 A2 5,5 x 45 -C Blechschrauben mit Sechskantkopf (DIN 7976) mit Neopren-Dichtscheibe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-90962055045
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     90962055045
EAN/GTIN:
     4036758229826
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976
L-9096 A2 5,5 x 45 -C Blechschrauben mit Sechskantkopf (DIN 7976) mit Neopren-Dichtscheibe
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5,5
Schlüsselweite:
8
Länge Zollmaß:
1l"
Länge:
45
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1815* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,81*
€ 58,0839
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,45*
€ 57,6555
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,22*
€ 53,8118
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,15*
€ 52,5385
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,38*
€ 51,6222
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,30*
€ 43,197
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.