Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungskanalschelle LGS 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-024640
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     024640
EAN/GTIN:
     4006209246405
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Lüftungsrohrschelle LGS ist die ideale Befestigungslösung für Lüftungsrohre aller Art. Mit der LGS lassen sich insbesondere Wickelfalzrohre besonders einfach und schnell an den Untergrund befestigen. Dabei erlaubt der große Öffnungswinkel ein einfaches Einlegen der Rohrleitung, während die Zweischraubigkeit der LGS eine optimale Anpassung an den Rohraußendurchmesser ermöglicht. Die LGS ist ab 450 mm Durchmesser an beiden Schellenhälften gelocht. Dies ermöglicht mit 2 Gewindestangen mit Muttern eine Verdoppelung der empfohlenen Last. Die Schalldämmeinlage sorgt für zuverlässige Schallentkopplung zum Baukörper.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Anschlussmutter:
widerstandsgeschweißt, Hutmutter M8 / M10, SW 13
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Breite:
661 mm
Breite x Stärke Schellenband:
25 x 2,5 mm
Härte:
60 + - 5° Shore A
Höhe:
630 mm | 323 mm
Höhe Anschlussmutter:
17 mm
Höhe Z1:
301 mm
Höhe Z2:
311 mm
Installationsdrehmoment:
5 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,8 kN
Max. empf. Last (zentr. Zug):
0,8 kN
Nenngröße:
600
Schalldämmeinlage:
Werkstoff: SBR/EPDM, chlorfrei, silikonfrei
Schlüsselweite:
13 mm
Spannbereich:
600 mm
Verschlussschraube:
M10
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
600 mm
Breite Schellenband:
25 mm
Stärke Schellenband:
2,5 mm
Dämmeinlage:
Schallschutz
Schalldämmung:
für DIN 4109
Produktlinie:
LGS
Farbe:
schwarz
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Temperaturbeständigkeit:
-50 °C
Produkttyp:
Lüftungsrohrschelle
Einlage:
Gummi
Lastniveau:
Leicht
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
1382.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,7012*
€ 14,7812*
Lager 5913
30
€ 6,40*
ab € 10,70*
€ 14,79*
€ 5,00*
ab € 17,6156*
€ 23,6256*
3 Tage
30
€ 6,40*
ab € 17,79*
€ 23,86*
2 Tage
30
€ 7,99*
ab € 18,8428*
€ 25,4928*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.