Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFast 4,5x50 SK TX TG A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-040563
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     040563
EAN/GTIN:
     4006209405635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Die fischer PowerFast FPF-ST A4P aus Edelstahl A4 ist eine Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für alle zulassungsrelevanten Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei allen Holzverbindungen im Außenbereich, Pergolen, Zäunen, Fassaden, Spielgeräten sowie Tür- und Metallbeschlägen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX20 | Innenstern TX
Durchmesser:
4,5 mm
Material:
A4
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
30 mm
Kern-ø:
2,7 mm
Kopfhöhe:
2,7 mm
Kopf-ø:
9 mm
Länge:
50 mm
Schaftdurchmesser:
3,25 mm
Schraubenabmessung:
4,5 x 50 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Ja
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Ja
Farbe:
Edelstahl
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Art der Härtung:
sonstige
Ansenkung:
90 °
Gewindeverteilung:
Teilgewinde
Produkttyp:
Spanplattenschraube
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
200 C62
net_weight:
779.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,69*
€ 13,35*
Lager 5913
2000
€ 6,40*
ab € 31,57*
€ 41,18*
3 Tage
2000
€ 6,40*
ab € 36,94*
€ 48,36*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,91*
€ 66,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,46*
€ 81,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,18*
€ 49,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,02*
€ 48,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,43*
€ 45,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,01*
€ 44,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,70*
€ 42,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,57*
€ 37,57
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,15785* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.