Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FBN II 10/10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-040827
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     040827
EAN/GTIN:
     4006209408278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Der fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Kabeltrassen, Konsolen im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
85 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10 x 46 mm | M10
Installationsdrehmoment:
30 Nm
Kopfprägung:
B
Max. Dicke des Anbauteils:
10 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
10 / 20 mm
Min. Bohrlochtiefe:
78 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
78 mm
Schlüsselweite:
17 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
20 x 2 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
50 / 40 mm
Verankerungstiefe:
50 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FBN II
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
2775.00 GRM
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,6236*
€ 0,7536*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,6395*
€ 0,7803*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6993*
€ 0,8493*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5862*
€ 0,8562*
Lager 5913
1500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 26,14*
€ 32,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,00*
€ 38,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,06*
€ 35,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,47*
€ 32,69
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 27,08*
€ 32,23
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 26,68*
€ 31,75
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 26,14*
€ 31,11
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5228* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.