Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FBN II 10/160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-040945
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     040945
EAN/GTIN:
     4006209409459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Der fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Kabeltrassen, Konsolen im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
235 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10 x 196 mm | M10
Installationsdrehmoment:
30 Nm
Kopfprägung:
T
Max. Dicke des Anbauteils:
160 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
160 / 170 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
228 mm
Schlüsselweite:
17 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
20 x 2 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
50 / 40 mm
Verankerungstiefe:
50 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FBN II
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
2569.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen fischer, ankerbolzen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
12000
20
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,386*
€ 1,756*
6 Tage
540
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,4098*
€ 1,7798*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3239*
€ 1,9501*
1 Tag
60
20
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,57*
€ 1,97*
1 Tag
30
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,6193*
€ 2,0493*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,756*
€ 2,08964
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,706*
€ 2,03014
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,656*
€ 1,97064
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,386*
€ 1,64934
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 35,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.