Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelanker FNA II 6x30 M6/5 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-044112
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044112
EAN/GTIN:
     4006209441121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nagelanker
Spreizdübel
nagelanker mit gewinde m6
spreizdübel fischer
Der fischer Nagelanker FNA II mit Gewinde und Flanschmutter wird aus nicht rostendem Stahl hergestellt. Der FNA II wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Durchsteck- oder der Vorsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch. Der fischer Nagelanker FNA II mit Gewinde und Flanschmutter ist vor allem für die Befestigung von Montageschienen, Leitungen und Rohren im Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
50 mm
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Material:
Nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M6
Installationsdrehmoment:
4 Nm
Max. Dicke des Anbauteils:
5 mm
Min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
45 mm
Min. Verankerungstiefe:
30 mm
Schlüsselweite:
10 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
12 x 1,5 mm
Profi / DIY:
Profi
Werkstoff Hülse:
rostfreier Stahl
Produkttyp:
Nagelanker
Umgebung:
Feuchtraum / Außenbereich
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
634.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 96,21*
€ 120,60*
Frei Haus
ab € 100,51*
€ 120,80*
Lager 5913
1500
€ 6,40*
ab € 102,04*
€ 122,85*
7 Tage
27
Frei Haus
ab € 110,28*
€ 133,17*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 113,19*
€ 139,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,85*
€ 146,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,27*
€ 144,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,91*
€ 135,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,46*
€ 130,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,04*
€ 121,43
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,0408* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.