Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelanker FNA II 6x30/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-044116
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044116
EAN/GTIN:
     4006209441169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der fischer Nagelanker FNA II mit Nagelkopf wird aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der FNA II wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch. Der fischer Nagelanker FNA II mit Nagelkopf ist vor allem für die Befestigung von Brandschutzbekleidungen, Draht- und Noniusabhängern im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
67,5 mm
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Kopf-ø:
13 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
30 mm
Min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
70 mm
Min. Verankerungstiefe:
30 mm
Profi / DIY:
Profi
Werkstoff Hülse:
Stahl
Produkttyp:
Nagelanker
Umgebung:
Innenbereich
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
817.00 GRM
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
75000
50
€ 6,40*
ab € 0,4324*
€ 0,5524*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,4512*
€ 0,572*
1
€ 5,90*
ab € 0,4257*
€ 0,6353*
50
€ 5,00*
ab € 0,5075*
€ 0,6475*
12 Tage
276
50
€ 4,95*
ab € 0,4916*
€ 0,6569*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5524*
€ 0,65736
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5324*
€ 0,63356
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5124*
€ 0,60976
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4824*
€ 0,57406
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4324*
€ 0,51456
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 27,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.