Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelanker FNA II 6x25 OE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-044127
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044127
EAN/GTIN:
     4006209441275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Federklappdübel
Hakendübel
Der fischer Nagelanker FNA II 6 mit Öse wird aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der FNA II wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Vorsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch. Der fischer Nagelanker FNA II 6 mit Öse ist vor allem für die Befestigung von Lüftungsleitungen und Abhängern im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
54 mm
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Zul. Last Zugzone:
1,0 kN
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Innendurchmesser Haken bzw. Öse:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe:
35 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
35 mm
Min. Verankerungstiefe:
25 mm
Profi / DIY:
DIY | Profi
Selbstbohrend:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
719.00 GRM
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,5032*
€ 0,614*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5465*
€ 0,6765*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5424*
€ 0,686*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4749*
€ 0,6963*
Lager 5913
1500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 24,45*
€ 30,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,49*
€ 36,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,60*
€ 34,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,12*
€ 32,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,85*
€ 29,57
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,45*
€ 29,10
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,489* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.