Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmstoffteller DT 60/10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-044317
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044317
EAN/GTIN:
     4006209443170
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
Dämmstoffteller
Karosseriescheibe
Der fischer Dämmstoffteller DT wird in Kombination mit einem fischer Langschaftdübel verwendet. Damit können weiche Dämmstoffplatten in allen Baustoffen befestigt werden. Bei der Montage wird der fischer Langschaftdübel durch den Dämmstoffteller in das Bohrloch geschlagen und anschließend die Schraube eingedreht.
Weitere Informationen:
Durchgangsloch:
10 mm
Tellerhöhe:
7 mm
Teller-ø:
60 mm
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
292.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1603*
€ 0,2015*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,2797*
€ 0,2797*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,2927*
€ 0,2927*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3406*
€ 0,3406*
Lager 5913
1500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 7,40*
€ 10,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,43*
€ 12,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,36*
€ 12,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,85*
€ 11,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,57*
€ 11,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,40*
€ 8,81
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,148* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.