Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FBN II 16/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-045565
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045565
EAN/GTIN:
     4006209455654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Der fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Kabeltrassen, Konsolen im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
168 mm
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M16 x 105 mm | M16
Installationsdrehmoment:
100 Nm
Kopfprägung:
S
Max. Dicke des Anbauteils:
50 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
50 / 65 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
154 mm
Schlüsselweite:
24 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
30 x 3 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
80 / 65 mm
Verankerungstiefe:
80 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FBN II
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
2648.00 GRM
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 2,0187*
€ 2,7087*
Lager 5913
3000
10
€ 6,40*
ab € 2,401*
€ 3,181*
1
€ 5,90*
ab € 2,3678*
€ 3,4178*
1 Tag
30
10
€ 7,99*
ab € 2,804*
€ 3,654*
13 Tage
10
10
€ 5,99*
ab € 2,869*
€ 3,6898*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,181*
€ 3,78539
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,031*
€ 3,60689
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,921*
€ 3,47599
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,831*
€ 3,36889
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,401*
€ 2,85719
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.