Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FBN II 16/100


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-045567
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045567
EAN/GTIN:
     4006209455678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Der fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Kabeltrassen, Konsolen im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
218 mm
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M16 x 164 mm | M16
Gewindelänge:
164 mm
Installationsdrehmoment:
100 Nm
Kopfprägung:
P
Max. Dicke des Anbauteils:
100 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
100 / 115 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
204 mm
Schlüsselweite:
24 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
30 x 3 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
80 / 65 mm
Verankerungstiefe:
80 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FBN II
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
3309.00 GRM
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
nicht lagernd
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 3,079*
€ 3,859*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,0853*
€ 3,8853*
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,1118*
€ 3,9318*
1 Tag
140
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 4,08*
3 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 3,5971*
€ 4,5071*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,859*
€ 4,59221
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,779*
€ 4,49701
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,659*
€ 4,35421
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,079*
€ 3,66401
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,079* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 38,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.