Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerhülse FIS H 18x130/200 K


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-045707
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045707
EAN/GTIN:
     4006209457078
Suchbegriffe:
Schraubanker
Siebhülse
schraubanker fischer
schraubanker
Die fischer Injektions-Durchsteckankerhülse FIS H K ist die Systemkomponente für die Verwendung der fischer Injektionsmörtel in Lochstein-Mauerwerk in der Durchsteckmontage. Die Ankerhülse wird dazu mit der Skalierung und dem verschiebbaren Rand auf die Dicke des Anbauteils angepasst und abgeschnitten. Der Injektionsmörtel wird vom Grund der Ankerhülse verfüllt. Beim Setzen der Ankerstange wird der Mörtel durch die Gitterstruktur gedrückt und verbindet sich im Formschluss mit dem Lochstein. Dadurch wird die Last in den Baustoff geleitet. Mit der Injektions- Durchsteckankerhülse können auch nicht tragende Schichten überbrückt werden. Die Durchsteckankerhülse FIS H K ist für die Befestigung von Holzkonstruktionen, Carports oder Markisen geeignet.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Dübellänge:
200 mm
Einfüllmenge:
15
Material:
Kunststoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Bohrlochtiefe:
340 mm
Max. Nutzlänge:
200 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
200 mm
Min. Bohrlochtiefe:
140 mm
Min. Verankerungstiefe:
130 mm
Passend zu:
M10 - M12
Füllmenge je Hülse:
35 Skt
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
306.00 GRM
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,6488*
€ 3,4888*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,5028*
€ 3,6428*
7 Tage
270
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,849*
€ 3,719*
8 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,0155*
€ 3,9163*
Lager 5913
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 25,44*
€ 31,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,69*
€ 37,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,62*
€ 35,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,20*
€ 33,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,85*
€ 30,76
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,44*
€ 30,27
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,544* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.