Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FAZ II Plus 12/160 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-046980
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     046980
EAN/GTIN:
     4006209469804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen fischer
Der fischer Bolzenanker FAZ II Plus ist der Stahlanker für höchste Ansprüche mit hohen Quertragfähigkeiten und breitem Anwendungsfeld. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II Plus kann durch Wegfall der Bohrlochreinigung einfacher und schneller gesetzt werden (M8-M24). Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten sicher in den Beton ein und ermöglicht eine sofort belastbare, hohe Tragfähigkeit. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
260 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
FM (Factory Mutual) | ICC - ES Zulassung | Brandschutz-Klassifizierung | VdS Anerkennung | Seismik | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Gewinde:
M12 x 186 mm | M12
Installationsdrehmoment:
60 Nm
Max. Dicke des Anbauteils:
160 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
160 / 180 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
250 mm
Max. Anbauteildicke (reduziert):
180 mm
Max. Anbauteildicke (standard):
160 mm
Schlüsselweite:
19 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
18 x 2 mm
Verankerungstiefe (reduziert):
50 mm
Verankerungstiefe (standard):
70 mm
Profi / DIY:
DIY | Profi
Feuerwiderstandsklasse:
R120
Produktlinie:
FAZ II Plus
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Umgebung:
Innenbereich
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
ICC-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
206.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
30
10
€ 6,40*
ab € 3,58*
€ 4,73*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 4,23*
€ 5,03*
3 Tage
30
10
€ 6,40*
ab € 3,87*
€ 5,09*
7 Tage
27
10
€ 4,95*
ab € 4,04*
€ 5,46*
2 Tage
30
10
€ 7,99*
ab € 4,26*
€ 5,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.