Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel N 6x40/7 P (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-048795
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     048795
EAN/GTIN:
     4006209487952
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der fischer Nageldübel N-P mit Pilzkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer Nagelschraube aus galvanisch verzinktem Stahl. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-P mit Pilzkopf ist ideal für die Befestigung von dünnen Anbauteilen und Anbauteilen mit Langlöchern, speziell im Sichtbereich (Innenraum).
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2 | Kreuzschlitz PZ
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
40 mm
Effektive Verankerungstiefe:
30 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Mit Schraube
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
fischer Nagelschraube:
4 x 48 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
7 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
55 mm
Min. Verankerungstiefe:
30 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
N
Produkttyp:
Nageldübel mit Schraube
Material Schraube:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
448.00 GRM
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
300000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,06196*
€ 0,08416*
4 Tage
2700
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0672*
€ 0,0914*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0676*
€ 0,0925*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0608*
€ 0,0936*
1 Tag
500
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,0699*
€ 0,095*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,08416*
€ 0,10015
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,07646*
€ 0,09099
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07506*
€ 0,08932
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,06196*
€ 0,07373
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,416* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.