Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalwinkel UWS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-049479
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     049479
EAN/GTIN:
     4006209494790
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
klemmschellen
Der fischer Universalwinkel UWS gibt Verbindungen mit fischer Montageschienen FUS sehr hohe Stabilität und Sicherheit. Der UWS ist für Winkelverbindungen mit Schraube und Schiebemutter FCN Clix P vorbereitet. Die Langlöcher in den Universalwinkeln gewährleisten die passgenaue Verbindung mit den Schienen. fischer bietet den UWS als 8-Loch-Variante mit 90°. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Version mit feuerverzinkterOberfläche ist für die Installation im Freien geeignet. Der Brandschutznachweis bietet ein Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Brandschutz geprüft:
Ja
Breite:
42 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
135 mm
Länge:
135 mm
Stärke:
4 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, mind. 5 µm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
UWS
Produkttyp:
Universalwinkel
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
5065.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 18,63*
€ 18,63*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,68*
€ 19,68*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,622*
€ 20,622*
16 Tage
313
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 21,40*
€ 21,40*
Lager 5913
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 87,86*
€ 107,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,97*
€ 128,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,72*
€ 127,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,90*
€ 121,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,41*
€ 118,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,86*
€ 104,55
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,786* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.