Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel KM 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-050326
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050326
EAN/GTIN:
     4006209503263
Suchbegriffe:
Fahrrad Rücklicht
Fahrradsattel
Federklappdübel
Hakendübel
Mit dem fischer Kippdübel KM 10 werden Waschtische und Urinale in Installations- und Hohlwänden befestigt. Der Kippdübel wird in der Vorsteckmontage in das Bohrloch eingeführt und klappt hinter der Platte selbstständig auf. Dies erfordert kein spezielles Montagewerkzeug und erlaubt eine komfortable und schnelle Montage. Der breite Kippbalken garantiert eine gute Lastverteilung. Dadurch wird eine hohe Tragfähigkeit erreicht. Die Gummi-Dichtscheibe dichtet das Bohrloch gegen Feuchtigkeit ab.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
30 mm
Dübellänge:
180 mm
Ausführung:
Mit Schraube
Baustoff:
Plattenbaustoff
Dübelmaterial:
Metall
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10 x 180 mm
Max. Plattendicke:
90 mm
Min. Hohlraumtiefe:
140 mm
Schraubenabmessung:
M10 x 180 mm
Profi / DIY:
DIY | Profi
Produktlinie:
KM
Produkttyp:
Kippdübel Metall mit Gewindestange
Mit Gewinde:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
5221.00 GRM
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
1250
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,1288*
€ 12,2088*
4 Tage
45
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,2868*
€ 13,5068*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,1048*
€ 14,0748*
14 Tage
575
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,26*
€ 14,54*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,6228*
€ 15,0528*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 12,2088*
€ 14,52847
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,1288*
€ 12,05327
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 305,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.