Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FBN II 16/250 GS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-052192
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     052192
EAN/GTIN:
     4006209521922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer Bolzenanker FBN II GS mit großer Unterlegscheibe ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Mit der vormontierten großen Unterlegscheibe ist der Stahlanker aus galvanisch verzinktem Stahl für die Befestigung von Auflagerbalken und Schwellen sowie anderen Holzkonstruktionen zu empfehlen. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
368 mm
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M16 x 100 mm | M16
Kopfprägung:
W
Max. Dicke des Anbauteils:
250 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
250 / 265 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
354 mm
Schlüsselweite:
24 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
56 x 5 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
80 / 65 mm
Verankerungstiefe:
80 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FBN II
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
6558.00 GRM
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
400
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 6,369*
€ 8,119*
6 Tage
36
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,4787*
€ 8,2587*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,3448*
€ 8,9948*
3 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 7,4869*
€ 9,4769*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,4244*
€ 10,6044*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,119*
€ 9,66161
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,829*
€ 9,31651
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,369*
€ 7,57911
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.