Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-053085 Herst.-Nr.: 053085 EAN/GTIN: 4006209530856 |
| | | |
|
| | |
| Der fischer PU-Reiniger PUR hat eine hohe Reinigungswirkung und eignet sich ideal zur sicheren Entfernung von frischem PU-Schaum. Mittels NBS-Adapter für alle marktübliche Schaumpistolen geeignet. Der separate Sprühkopf ermöglicht das Reinigen außen liegender Flächen und ist daher vielseitig verwendbar. Weitere Informationen: | | Verpackungsvariante: | Aerosoldose | Inhalt: | 500 ml | Sprachen auf Kartusche: | DE, EN | Profi / DIY: | Profi | Inhalt je Karton: | 12 Stück | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | net_weight: | 494.00 GRM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5913 | | | | 1 | | € 6,40* | ab € 3,89* | € 6,59* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 3,89* | € 6,59* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,71* | € 7,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,49* | € 7,83* | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 5,74* | € 8,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,00778* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|