Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsschraube ASL 6x100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-059062
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     059062
EAN/GTIN:
     4006209590621
Suchbegriffe:
Abstandschraube
Abstandsschraube
Justierschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Die fischer Abstandsschraube ASL ist eine Spezialschraube aus galvanisch verzinktem Stahl mit zwei in der Steigung aufeinander abgestimmten Gewinden für die exakte und zeitsparende Abstandsmontage. Die Spezialschraube wird in der Durchsteckmontage verwendet. Beim Eindrehen der Schraube schneidet sich das äußere Gewinde in das vorgebohrte Anbauteil und fixiert dieses. Wird die Schraube in einem Winkel von 15 - 30° schräg gesetzt, können höhere Querlasten aufgenommen werden. Die fischer Abstandsschraube ASL ist ideal, um ohne Dübel in Holz- und Holzwerkstoffen Fenster- und Türrahmen, Verkleidungen und Unterkonstruktionen aus Holz zu befestigen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX25 | Innenstern TX
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Durchmesser:
6 mm
Material:
gehärteter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Kopfform:
Senkkopf
Länge:
100 mm
Max. Abstand:
55 mm
Min. Bohrlochtiefe:
55 mm
Schraubenabmessung:
6,0 x 100 mm
Profi / DIY:
Profi
Für Dübel:
S8 / SX8
Gewindeverteilung:
Doppelgewinde
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
2128.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
1500
€ 6,40*
ab € 33,68*
€ 43,76*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,41*
€ 49,72*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 43,36*
€ 56,08*
€ 5,00*
ab € 47,60*
€ 61,65*
3 Tage
1500
€ 6,40*
ab € 84,86*
€ 104,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,76*
€ 52,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,70*
€ 52,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,84*
€ 48,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,67*
€ 47,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,14*
€ 44,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,68*
€ 40,08
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3368* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.