Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmendübel S 14 H 185 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-059182
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     059182
EAN/GTIN:
     4006209591826
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Rahmendübel
Schraubanker
Allrounddübel
Der fischer Dübel S-H-R ist ein aus hochwertigem Nylon hergestellter Langschaftdübel. Mit seinem langen Spreizelement und einer Verankerungstiefe von 90 mm ist der S-H-R ideal für die Befestigung in Lochsteinen und Porenbeton. Beim Eindrehen der Schraube spreizt der Dübel in zwei Richtungen auf und verankert sicher im Baustoff. Die Spreizflügel verhindern ein Mitdrehen und erleichtern die Montage. Durch das Drehen des Dübels können die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand in den Baustoff eingeleitet werden, wodurch auch randnahe Befestigungen möglich sind.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
185 mm
Effektive Verankerungstiefe:
90 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Ohne Schraube
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Dicke der nichttragenden Schicht:
95 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
95 mm
Min. Bohrlochtiefe:
195 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
195 mm
Min. Verankerungstiefe:
90 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
S-H-R
Antrieb:
ohne
Material:
Nylon
Produkttyp:
Langschaftdübel Gerüstbefestigung
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
765.00 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
450
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,166*
€ 1,516*
7 Tage
16
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 37,755*
€ 49,115*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 39,82*
€ 51,51*
Lager 5913
900
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 42,94*
€ 55,43*
14 Tage
14
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 52,13*
€ 66,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,43*
€ 65,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,71*
€ 59,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,51*
€ 56,54
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 44,69*
€ 53,18
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 44,01*
€ 52,37
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 42,94*
€ 51,10
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8588* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.