Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingdübel PA 4 M6/13,5


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-059484
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     059484
EAN/GTIN:
     4006209594841
Suchbegriffe:
Messingdübel
Schraubanker
Spreizdübel
spreizdübel fischer
Der fischer Messingdübel PA 4 ist ein Spezialdübel für die Befestigung metrischer Schrauben in dünnen Plattenbaustoffen. Der Messingdübel wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Beim Eindrehen der Schraube spreizt der Dübel auf und verankert sich im Baustoff. Der fischer Messingdübel PA 4 ist ideal, um Griffe, Haltewinkel oder Lampen in Holzplattenwerkstoffen, Kunststoffplatten, aber auch in Beton, Vollziegel und Kalksand-Vollstein zu befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
13,5 mm
Einschraubtiefe:
13,5 mm
Ausführung:
Ohne Schraube
Baustoff:
Vollbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M6
Min. Bohrlochtiefe:
13,5 mm
Min. Verankerungstiefe:
13,5 mm
Profi / DIY:
Profi
Material:
Messing
Produkttyp:
Gewindedübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
289.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel, messingdübel m6
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,6817*
€ 0,8317*
100
€ 4,90*
ab € 0,66*
€ 0,8392*
5 Tage
1500
100
€ 4,90*
ab € 0,6975*
€ 0,8475*
Lager 5913
300000
100
€ 6,40*
ab € 0,7108*
€ 0,8508*
2 Tage
300000
100
€ 6,40*
ab € 0,7141*
€ 0,8741*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,8508*
€ 1,01245
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,8008*
€ 0,95295
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,7708*
€ 0,91725
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,7108*
€ 0,84585
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,7108* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 85,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.