Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle SCH 812


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-060012
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060012
EAN/GTIN:
     4006209600122
Suchbegriffe:
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen
Greif-ISO-Schelle
Klemmschellen
Die fischer Schelle SCH ist eine Befestigungslösung, um Kabel und Kunststoff-Isolierrohre mit verschiedenen Durchmessern aufzunehmen. Die Schelle wird mit dem fischer Nageldübel N 5 installiert. Beim Einschlagen spreizt die Nagelschraube die Dübelhülse gegen die Bohrlochwandung. Danach werden die Kunststoff-Isolierrohre und die Kabel in die Schelle eingelegt und durch Einstecken des Verschlussbügels fixiert.
Weitere Informationen:
Abmessungen der WICU-Rohre:
6 x 1 - 8 x 1
Farbe:
Nylon transparent
Ausführung:
Ohne Dübel
Geeignet für:
Kunststoffrohre | Metallrohre
Material:
Polyamid / Nylon
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Spannbereich:
8 - 12 mm
Variante:
Nylon
Profi / DIY:
Profi
Halogenfrei:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
506.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: Quickschellen, Rohrklemme, klemmschellen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,1695*
€ 0,2194*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,245*
€ 0,245*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,2466*
€ 0,2466*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2673*
€ 0,2673*
Lager 5913
100
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 16,83*
€ 22,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,26*
€ 26,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,14*
€ 26,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,35*
€ 25,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,34*
€ 24,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,66*
€ 23,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,83*
€ 20,03
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1683* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.