Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-060192 Herst.-Nr.: 060192 EAN/GTIN: 4006209601921 |
| | |
|
| | |
| Die fischer Schraubabstandsschelle Metall AM ist eine montagefreundliche Lösung zur Befestigung von Stahlpanzerrohren und Elektrokabeln. Die Metallschelle mit Gewinde kann mit dem fischer Nagelanker FNA II 6 x 30 M 6 x 41 und wahlweise mit den Stockschrauben STST 6 x 60 und STST 6 x 80 in Beton, Vollstein und Spannbeton-Hohlplatten befestigt werden. Mit dem fischer Nageldübel N 6 x 40 / 10 M 6 hält die Abstandsschelle sicher in Beton, aber auch in Vollstein, Mauerziegel und Leichtbeton. Weitere Informationen: | | Material: | Galvanisch verzinkter Stahl | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Spannbereich: | 22 - 23 mm | Profi / DIY: | Profi | Halogenfrei: | Ja | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 50 C62 | net_weight: | 775.60 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,5245* | € 0,718* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,5493* | € 0,7193* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,5855* | € 0,7655* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,6024* | € 0,7824* | | | | Lager 5913 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 24,83* | € 32,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4966* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|