Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe AD 12x40 G grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-060260
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060260
EAN/GTIN:
     4006209602607
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube
Die fischer Abdeckkappe AD aus hochwertigem Kunststoff für den dauerhaften Verschluss von Bohrlöchern nach der Entfernung von Gerüstbefestigungen. Farbe grau.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
28 mm
Farbe:
grau
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Kappen-Ø:
28 mm
Kappenhöhe:
3 mm
Länge:
40 mm
Passend zu:
Dübel-Ø 14 mm
Profi / DIY:
DIY | Profi
Form:
rund
Produkttyp:
Abdeckkappe
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
196.00 GRM
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
50000
100
€ 6,40*
ab € 0,2838*
€ 0,3738*
3 Tage
50000
100
€ 6,40*
ab € 0,2891*
€ 0,3791*
8 Tage
450
100
€ 4,95*
ab € 0,2899*
€ 0,3799*
4 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,3097*
€ 0,4097*
1
€ 5,90*
ab € 0,2601*
€ 0,4124*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3738*
€ 0,44482
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3438*
€ 0,40912
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3238*
€ 0,38532
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2838*
€ 0,33772
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.