Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-060630 Herst.-Nr.: 060630 EAN/GTIN: 4006209606308 |
| |
|
| | |
| Spezialbohrer zur Herstellung hinterschnittener Bohrlöcher in Beton zur Verarbeitung der Zykon-Hinterschnittanker FZA, FZA-I und FZEA. Bohrer mit Anschlagplatte und Gelenk zur schnellen, zulassungskornformen Herstellung von konisch hinterschnittenen Bohrlöchern. Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 100 mm | Bohrernenndurchmesser: | 14 mm | Gesamtlänge: | 100 mm | Passend zu Dübeltyp: | FZA 14 x 100 M10 | Profi / DIY: | Profi | Werkzeugaufnahme: | SDS-plus | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | net_weight: | 268.20 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 58,45* | € 75,70* | | | | Lager 5913 | | | | | | € 6,40* | ab € 60,13* | € 76,14* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 61,35* | € 77,59* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 62,37* | € 79,02* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,76* | € 81,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|