Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zykon-Durchsteckanker FZA 12x60 M8 D/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-060653
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060653
EAN/GTIN:
     4006209606537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Der fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA-D ist ein Anker aus galvanisch verzinktem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der Durchsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZE Plus wird die Spreizhülse über den Konus getrieben und füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Der fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA-D ist ideal, um Stahlkonstruktionen, Geländer und Maschinen im Innenbereich in gerissenem Beton zu befestigen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
79 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
10 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung | VdS Anerkennung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M8
Max. Dicke des Anbauteils:
10 mm
Schlüsselweite:
13 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
22 x 2,5 mm
Verankerungstiefe:
50 mm
Zugehöriger Bohrer FZUB:
12 x 60
Zugehöriges Setzwerkzeug:
FZE 12 plus
Profi / DIY:
Profi
Werkstoff Hülse:
Stahl
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Hinterschnittanker
Umgebung:
Innenbereich
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
1694.00 GRM
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
6875
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 3,5708*
€ 4,5508*
3 Tage
6875
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 4,0392*
€ 5,1192*
6 Tage
248
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,0432*
€ 5,1332*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,5549*
€ 5,1849*
24 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,27253*
€ 5,40253*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,5508*
€ 5,41545
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3008*
€ 5,11795
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5708*
€ 4,24925
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 113,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.