Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zykon-Durchstecka. FZA 18x100 M12 D/20 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-060672
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060672
EAN/GTIN:
     4006209606728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Der fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA-D ist ein Anker aus nicht rostendem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der Durchsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZE Plus wird die Spreizhülse über den Konus getrieben und füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Der fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA-D ist ideal, um Fassaden, Geländer und Stahlkonstruktionen im Außenbereich in gerissenem Beton zu befestigen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
126 mm
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Material:
Nicht rostender Stahl
Nutzlänge:
20 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
FM (Factory Mutual) | VdS Anerkennung | Seismik | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M12
Max. Dicke des Anbauteils:
20 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
30 x 3 mm
Verankerungstiefe:
80 mm
Zugehöriger Bohrer FZUB:
18 x 100
Zugehöriges Setzwerkzeug:
FZE 18 plus
Profi / DIY:
Profi
Werkstoff Hülse:
rostfreier Stahl
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Hinterschnittanker
Umgebung:
Feuchtraum / Außenbereich
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
2346.00 GRM
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
1300
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,231*
€ 30,121*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 25,2385*
€ 32,7685*
3 Tage
1300
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,546*
€ 33,886*
6 Tage
117
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,7563*
€ 34,0063*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,3354*
€ 35,8454*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,121*
€ 35,84399
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,841*
€ 34,32079
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,231*
€ 30,02489
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 301,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.