Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörtelpatrone RSB 12 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-062620
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     062620
EAN/GTIN:
     4006209626207
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mörtelpatrone
mörtelpatrone fischer
mörtelpatrone
Die fischer Mörtelpatrone ist eine Systemkomponente des fischer Reaktionankers R zur Befestigung in ungerissenem Beton. Die 2-Komponenten-Mörtelpatrone enthält einen styrolfreien, schnell abbindenden Vinylesterharz und einen Härter. Die Mörtelpatrone kann mit der fischer Ankerstange RG M aus galvanisch verzinktem Stahl, aus nicht rostendem Stahl und aus hochkorrosionsbeständigem Stahl verwendet werden. Die fischer Ankerstange wird mit dem Verbundanker Setzwerkzeug mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Mit dem fischer Reaktionsanker werden Stahl- und Holzbaukonstruktionen, Maschinen oder Treppen im Außen- und Innenbereich befestigt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Brandschutz geprüft:
Ja
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Gebindeart (Verbundmörtel):
Patronensystem
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten | VOC | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
110 mm
Min. Verankerungstiefe:
110 mm
Passend zu:
RG M 12 / RG M 10 I
Profi / DIY:
Profi
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung
Basismaterial (Verbundmörtel):
Vinylesterharz
Produkttyp:
Reaktionspatrone
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
ICC-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
4 C62
Inhalt:
4 x Mörtelpatrone RSB 12
net_weight:
110.00 GRM
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 7,07*
€ 9,70*
Lager 5913
30
5
€ 6,40*
ab € 7,51*
€ 9,76*
3 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 8,13*
€ 10,56*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 8,92*
€ 11,57*
2 Tage
30
5
€ 7,99*
ab € 9,03*
€ 11,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 48,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.