Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel UX 6x35 (100)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-062754
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     062754
EAN/GTIN:
     4006209627549
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Allrounddübel
Der fischer Universaldübel UX ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton, aber auch in Porenbeton, in Mauerwerk und Gipskarton- sowie Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknotet der Dübel. Mit dem fischer Universaldübel UX lassen sich beispielsweise Leuchten, Gardinenschienen, leichte Schränke und Sockelleisten befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
35 mm
Ausführung:
Ohne Rand
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Min. Plattendicke:
9,5 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
4,0 - 5,0 mm
Profi / DIY:
Profi
Farbe:
grau
Produktlinie:
UX
Antrieb:
ohne
Material:
Nylon
Produkttyp:
Universaldübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
87.00 GRM
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0506*
€ 0,0799*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0556*
€ 0,0813*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0583*
€ 0,087*
5 Tage
1275
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0601*
€ 0,0872*
Lager 5913
3000
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 5,33*
€ 7,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0533* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.