Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel UX 6x35 R (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-062756
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     062756
EAN/GTIN:
     4006209627563
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Der fischer Universaldübel ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton, aber auch in Porenbeton, in Mauerwerk und Gipskarton- und Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknotet der Dübel. Praktisch ist der angeformte Rand. Damit rutscht der Dübel beim Einstecken nicht ins Bohrloch. Mit dem fischer Universaldübel UX lassen sich beispielsweise Leuchten, Gardinenschienen, leichte Schränke und Sockelleisten befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
35 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Mit Rand
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Min. Plattendicke:
9,5 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
4,0 - 5,0 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
UX
Antrieb:
ohne
Material:
Nylon
Produkttyp:
Universaldübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
89.00 GRM
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0532*
€ 0,071*
Lager 5913
300000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,05313*
€ 0,07123*
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0505*
€ 0,0726*
5 Tage
10900
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0593*
€ 0,0799*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0606*
€ 0,0804*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,07123*
€ 0,08476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,06563*
€ 0,0781
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,06433*
€ 0,07655
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,05313*
€ 0,06322
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,123* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.