Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel UX 8x50 (50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-062760
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     062760
EAN/GTIN:
     4006209627600
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube
Der fischer Universaldübel UX ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton, aber auch in Porenbeton, in Mauerwerk und Gipskarton- sowie Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknotet der Dübel. Mit dem fischer Universaldübel UX lassen sich beispielsweise Leuchten, Gardinenschienen, leichte Schränke und Sockelleisten befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
50 mm
Ausführung:
Ohne Schraube
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Min. Plattendicke:
9,5 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
4,5 - 6,0 mm
Profi / DIY:
DIY
Farbe:
grau
Produktlinie:
UX
Antrieb:
ohne
Material:
Nylon
Produkttyp:
Universaldübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
Inhalt:
50 x Universaldübel UX 8 x 50
net_weight:
112.00 GRM
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0798*
€ 0,1212*
7 Tage
1350
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,086*
€ 0,1233*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0855*
€ 0,1239*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0902*
€ 0,1292*
Lager 5913
1500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 4,08*
€ 5,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0816* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.