Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trapezhänger TZ M8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-064094
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     064094
EAN/GTIN:
     4006209640944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftkanalbefestiger
Luftkanalbefestigung
Luftkanalbefestigungswinkel
Luftkanalwinkel
Der fischer Trapezhänger TZ ist ein Befestigungselement für Trapezbleche. Für die Befestigung von Sprinklersystemen durch Befestigung mit Schraube SKS in gestanztem Loch. Für die Befestigung von sonstigen Leitungen mit Blechschrauben oder Stahlblindnieten. Mit M10-Anschlussmutter
Weitere Informationen:
Prüfzeichen / Zulassungen:
VdS Anerkennung
Zulassung / Bewertung:
VdS
Gewinde:
M8
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
3 kN
Schalldämmeinlage:
Nein
Profi / DIY:
Profi
VdS-Zulassung:
Ja
Produktlinie:
TZ
Produkttyp:
Profilabhänger
Höhenverstellbar:
Nein
Lastniveau:
Leicht
Werkstoff:
Stahl DD11
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
2623.00 GRM
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,3058*
€ 2,3058*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,36918*
€ 3,07918*
1 Tag
30
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,3867*
€ 3,0967*
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4372*
€ 3,1772*
Lager 5913
750
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 39,74*
€ 48,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,72*
€ 57,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,30*
€ 52,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,84*
€ 49,79
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 39,74*
€ 47,29
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,5896* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.