Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle SCH 1619 GR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-068019
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     068019
EAN/GTIN:
     4006209680193
Suchbegriffe:
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen
Greif-ISO-Schelle
Klemmschellen
Die fischer Schelle SCH ist eine Befestigungslösung, um Kabel und Kunststoff-Isolierrohre mit verschiedenen Durchmessern aufzunehmen. Die Schelle wird mit dem fischer Nageldübel N 5 installiert. Beim Einschlagen spreizt die Nagelschraube die Dübelhülse gegen die Bohrlochwandung. Danach werden die Kunststoff-Isolierrohre und die Kabel in die Schelle eingelegt und durch Einstecken des Verschlussbügels fixiert.
Weitere Informationen:
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff (ETIM):
Kunststoff
Farbe:
grau RAL 7035
Ausführung:
ohne Dübel
Geeignet für:
Kunststoffrohre | Metallrohre
Material:
Polyamid / Nylon
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Spannbereich:
16 - 19 mm
Profi / DIY:
Profi
Halogenfrei:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
569.00 GRM
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
250
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,4206*
€ 6,7706*
Lager 5913
250
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 19,07*
€ 25,54*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 21,84*
€ 29,01*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 22,82*
€ 30,35*
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 23,215*
€ 31,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,54*
€ 30,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,41*
€ 30,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,28*
€ 28,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,23*
€ 27,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,05*
€ 26,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,07*
€ 22,69
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3814* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.